Motion
VP744K-5YOD1-04FA

SMC CORP OF AMERICA
VP744K-5YOD1-04FA

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI09803653
N° MFRVP744K-5YOD1-04FA
Prix124.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP744K-5YOD1-04FA

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI09803653
N° MFRVP744K-5YOD1-04FA
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
Prix124.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    495 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Type haute pression (1.0 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE TAPIS VP744K-5YOD1-04FA 3 PORTS
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Disponible avec des tailles de port de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté