Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/2 BSPP
- Poids1.52 kg
Détails
- Spécifications de la bobineStandard
- Type de pilotePilote externe
- PressionStandard (0.7 Mpa)
Aperçu
- Norme de sécurité ISO13849-1 pour les catégories 3 et 4
- Double soupape de relâchement de pression résiduelle avec détection de la position de la soupape principale
- Type d’actionnement : NC (ressort de rappel)