Motion
VQ1501N-51
Vanne enfichable 5 ports
N° D’ARTICLE MI09804735
N° MFRVQ1501N-51
Prix88.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne enfichable 5 ports
N° D’ARTICLE MI09804735
N° MFRVQ1501N-51
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
Prix88.23 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VQ

Aperçu

Description du fabricant
VQ1501N-51 5 BOUCHON DE PORT DANS LA VANNE
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de service : 0.1MPa - 0.7MPa(style haute pression 1.0MPa)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté