Motion
VQ2000-FPG-0202-FN

SMC CORP OF AMERICA
VQ2000-FPG-0202-FN

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, montage sur base, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09804934
N° MFRVQ2000-FPG-0202-FN
Prix53.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ2000-FPG-0202-FN

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, montage sur base, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09804934
N° MFRVQ2000-FPG-0202-FN
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
Prix53.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQ

Aperçu

Description du fabricant
VQ2000-FPG-0202-FN SOUS-PLATE
  • Bloc de double vérification pour les types séparés VQ1000 et VQ2000
  • Pression de service maximale : 0.8MPa
  • Pression de service min. : 0.15MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon