Motion
VQ4300-5W1-03N

SMC CORP OF AMERICA
VQ4300-5W1-03N

VANNE VQ
N° D’ARTICLE MI09805100
N° MFRVQ4300-5W1-03N
Prix131.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ4300-5W1-03N

VANNE VQ
N° D’ARTICLE MI09805100
N° MFRVQ4300-5W1-03N
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
Prix131.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    VQ

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTROVANNE VQ4300-5W1-03N 5 PORTS
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.15 - 1.0MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :2 position joint métallique 36.0 (2.0);2 position joint en caoutchouc 39.6 (2.2)3 position joint métallique 19.8 - 36.0 (1.1 - 2.0);3 position joint en caoutchouc 21.6 - 39.6 (1.2 - 2.2)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W :joint métallique 12 ou moins à 55 ou moins;joint en caoutchouc 15 ou moins à 62 ou moins
  • Température ambiante et du produit : joint métallique -10 à 50°C ; joint en caoutchouc -5 à 50°C
  • Boîtier IP65 en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon