Spécifications
Details
- Pays d’origineÉtats-Unis
- SérieVQ
Aperçu
Description du fabricant
VANNE VQ VQ4301R-51-03N
- Fluide : air/gaz d'inertie
- Plage de pression de fonctionnement : 0.15 - 1.0MPa
- Surface effective mm 2 (Cv) :2 position joint métallique 36.0 (2.0);2 position joint en caoutchouc 39.6 (2.2)3 position joint métallique 19.8 - 36.0 (1.1 - 2.0);3 position joint en caoutchouc 21.6 - 39.6 (1.2 - 2.2)
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temps de réponse (ms) standard 1W :joint métallique 12 ou moins à 55 ou moins;joint en caoutchouc 15 ou moins à 62 ou moins
- Température ambiante et du produit : joint métallique -10 à 50°C ; joint en caoutchouc -5 à 50°C
- Boîtier IP65 en option
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité