Motion
VQ5551-5H1-04

SMC CORP OF AMERICA
VQ5551-5H1-04

VANNE VQ
N° D’ARTICLE MI09805746
N° MFRVQ5551-5H1-04
Prix185.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ5551-5H1-04

VANNE VQ
N° D’ARTICLE MI09805746
N° MFRVQ5551-5H1-04
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
Prix185.06 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    VQ

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQ5551-5H1-04 5
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.10 - 1.0MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique à 2 positions 72.0 (4.0); joint en caoutchouc à 2 positions 79.2 (4.4)joint métallique à 3 positions 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0);joint en caoutchouc à 3 positions 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W :joint métallique 20 ou moins à 62 ou moins;joint en caoutchouc 25 ou moins à 75 ou moins
  • Température ambiante et du produit : joint métallique -10 à 50°C;joint en caoutchouc -5 à 50°C

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good