Motion
VQZ1451-5G1
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, centre d'échappement à 3 positions, 24 V CC, 2 solénoïde, œillet (spécification CC), montage sur base, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09806693
N° MFRVQZ1451-5G1
Prix72.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, centre d'échappement à 3 positions, 24 V CC, 2 solénoïde, œillet (spécification CC), montage sur base, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09806693
N° MFRVQZ1451-5G1
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
Prix72.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Centre d'échappement à 3 positions
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ1000 largeur de carrosserie 10mm
  • Fonction
    Standard
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet (spécification CC)
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À PORT DE LA SÉRIE VQZ1451-5G1 1000 5
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); joint en caoutchouc 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté