Motion
VQZ2120-5YZ1-N3T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2120-5YZ1-N3T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec largeur de corps VQZ2000 Modèle 15mm
N° D’ARTICLE MI09807226
N° MFRVQZ2120-5YZ1-N3T
Prix65.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2120-5YZ1-N3T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec largeur de corps VQZ2000 Modèle 15mm
N° D’ARTICLE MI09807226
N° MFRVQZ2120-5YZ1-N3T
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
Prix65.22 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Pays d’origine
    JP
  • À utiliser avec la série
    VQZ2000 largeur de carrosserie 15mm
  • Fonction
    Standard
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN

Aperçu

Description du fabricant
PORT VQZ2120-5YZ1-N3T 2000 SÉRIE 5
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);joint en caoutchouc 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon