Spécifications
Dimensions
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- Direction du débit3-Way
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- SérieVQZ100-300
- Entrée électrique du solénoïdeFil de connexion de l’œillet 0.3m
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Fluide : air, gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(style haute pression : 1.0MPa)
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temps de réponse : joint métallique 14ms ou moins; joint en caoutchouc 15ms ou moins
- Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C