Motion
VQZ2121R-5G1-N3T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2121R-5G1-N3T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, œillet (spécification CC), corps obturé
N° D’ARTICLE MI09807777
N° MFRVQZ2121R-5G1-N3T
Prix57.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2121R-5G1-N3T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, œillet (spécification CC), corps obturé
N° D’ARTICLE MI09807777
N° MFRVQZ2121R-5G1-N3T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix57.58 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ2000 largeur de carrosserie 15mm
  • Fonction
    Type de projet pilote externe
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet (spécification CC)
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
PORT VQZ2121R-5G1-N3T 2000 SÉRIE 5
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);joint en caoutchouc 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté