Spécifications
Détails
- Actionnement2 position simple
- Pays d’origineJP
- À utiliser avec la sérieVQZ2000 largeur de carrosserie 15mm
- FonctionType de projet pilote externe
- SérieVQZ
- Entrée électrique du solénoïdeFiche L sans connecteur
Aperçu
Description du fabricant
PORT VQZ2121R-5LO1-N7T 2000 SÉRIE 5
- Fluide : air, gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
- Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);joint en caoutchouc 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
- Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité