Motion
VQ7-6-FPG-D-3NA03SC

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FPG-D-3NA03SC

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 3 positions à double clapet, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur précâblé, port latéral avec sous-plaque, 3/8 po., filetage BSPT
N° D’ARTICLE MI09807978
N° MFRVQ7-6-FPG-D-3NA03SC
Prix238.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FPG-D-3NA03SC

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 3 positions à double clapet, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur précâblé, port latéral avec sous-plaque, 3/8 po., filetage BSPT
N° D’ARTICLE MI09807978
N° MFRVQ7-6-FPG-D-3NA03SC
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
Prix238.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Actionnement
    3 Double vérification de position
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Port latéral avec sous-plaque
  • Série
    VQ7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur précâblé
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
VQ7-6-FPG-D-3NA03SC VANNE À SOLÉNOÏDE,
  • Électrovanne standard ISO taille 1
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Boîtier : IP65 (à l’épreuve des éclaboussures et des éclaboussures)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté