Motion
VQ5100-5B1
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, à orifice latéral, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09808184
N° MFRVQ5100-5B1
Prix111.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, à orifice latéral, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09808184
N° MFRVQ5100-5B1
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
Prix111.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VQ VQ5100-5B1
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.10 - 1.0MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :2 position joint métallique 72.0 (4.0);2 position joint en caoutchouc 79.2 (4.4)3 position joint métallique 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0);3 position joint en caoutchouc 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W :joint métallique 20 ou moins à 62 ou moins;joint en caoutchouc 25 ou moins à 75 ou moins
  • Température ambiante et du produit : joint métallique -10 à 50°C;joint en caoutchouc -5 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté