Motion
VQ5100-5W1-04N

SMC CORP OF AMERICA
VQ5100-5W1-04N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, montage sur socle, 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09808188
N° MFRVQ5100-5W1-04N
Prix146.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ5100-5W1-04N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, montage sur socle, 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09808188
N° MFRVQ5100-5W1-04N
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
Prix146.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTROVANNE VQ5100-5W1-04N 5 PORTS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon