Motion
VQZ2151-3YZW1-02T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2151-3YZW1-02T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 positions simple, 110 V CA, 1 solénoïde, borne DIN, montage sur socle avec sous-plaque, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09808294
N° MFRVQZ2151-3YZW1-02T
Prix71.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2151-3YZW1-02T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 positions simple, 110 V CA, 1 solénoïde, borne DIN, montage sur socle avec sous-plaque, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09808294
N° MFRVQZ2151-3YZW1-02T
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
Prix71.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ2000 largeur de carrosserie 15mm
  • Fonction
    Standard
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Base montée avec sous-plaque
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
PORT VQZ2151-3YZW1-02T 2000 SÉRIE 5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté