Motion
VQZ235-5G1
ÉLECTROVANNE MONTÉE SUR SOCLE À 3 PORTS
N° D’ARTICLE MI09808618
N° MFRVQZ235-5G1
Prix45.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ÉLECTROVANNE MONTÉE SUR SOCLE À 3 PORTS
N° D’ARTICLE MI09808618
N° MFRVQZ235-5G1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix45.49 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    VQZ100-300

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE MONTÉ SUR BASE DE VQZ235-5G1 3 PORTS
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(style haute pression 1.0MPa)
  • Facteur Cv : VQZ200 0.55 - 0.7; VQZ300 0.85 - 1.2
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse :VQZ200 joint métallique 14ms ou moins; joint en caoutchouc 15ms ou lessVQZ300 joint métallique 17ms ou moins; joint en caoutchouc 25ms ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon