Motion
VQ7-8-FG-S-1N

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FG-S-1N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 positions simple, 100 V CA, 1 solénoïde, borne DIN, sans sous-plaque, sans sous-plaque, sans filetage de sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09808719
N° MFRVQ7-8-FG-S-1N
Prix101.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FG-S-1N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 positions simple, 100 V CA, 1 solénoïde, borne DIN, sans sous-plaque, sans sous-plaque, sans filetage de sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09808719
N° MFRVQ7-8-FG-S-1N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix101.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    2 Position simple
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Sans sous-plaque
  • Série
    VQ7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.
  • Norme de filetage
    sans sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
VALVE VQ7-8-FG-S-1N ISO SGL SOL TAILLE 2
  • Taille 2, électrovanne standard ISO
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Logement : IP65 (à l’épreuve de la poussière et de la splah)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté