Motion
VQZ115-5MO1-C6-PR

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-5MO1-C6-PR

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, fiche M sans connecteur, corps à orifice, raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI09808765
N° MFRVQZ115-5MO1-C6-PR
Prix18.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-5MO1-C6-PR

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, fiche M sans connecteur, corps à orifice, raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI09808765
N° MFRVQZ115-5MO1-C6-PR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 6 mm

Détails

  • Direction du débit
    3-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    VQZ100-300
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
CORPS DU PORT VQZ115-5MO1-C6-PR 3 PORTED
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MP(style haute pression 1.0MPa)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 200VAC
  • Temps de réponse ms2  : standard 1W 10 ou moins; haute pression 1W, faible puissance et CA 13 ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté