Motion
VQ5300-51-04
VANNE VQ
N° D’ARTICLE MI09808789
N° MFRVQ5300-51-04
Prix195.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE VQ
N° D’ARTICLE MI09808789
N° MFRVQ5300-51-04
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
Prix195.77 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    VQ

Aperçu

Description du fabricant
SOUPAPE À SOLÉNOÏDE POUR PORT VQ5300-51-04 5
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.10 - 1.0MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :2 position joint métallique 72.0 (4.0);2 position joint en caoutchouc 79.2 (4.4)3 position joint métallique 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0);3 position joint en caoutchouc 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W :joint métallique 20 ou moins à 62 ou moins;joint en caoutchouc 25 ou moins à 75 ou moins
  • Température ambiante et du produit : joint métallique -10 à 50°C;joint en caoutchouc -5 à 50°C

Les clients ont également acheté