Spécifications
Détails
- Actionnement2 position simple
- Pays d’origineJP
- À utiliser avec la sérieVQZ3000 largeur de carrosserie 18mm
- FonctionStandard
- SérieVQZ
- Entrée électrique du solénoïdeFiche L sans connecteur
Aperçu
- Fluide : air/gaz d'inertie
- Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
- Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); joint en caoutchouc 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
- Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C