Motion
VQZ312-5G1-C8

SMC CORP OF AMERICA
VQZ312-5G1-C8

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3-Way, 24 V CC, 1 solénoïde
N° D’ARTICLE MI09809412
N° MFRVQZ312-5G1-C8
Prix60.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ312-5G1-C8

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3-Way, 24 V CC, 1 solénoïde
N° D’ARTICLE MI09809412
N° MFRVQZ312-5G1-C8
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
Prix60.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    3-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Série
    VQZ100-300
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
PORT VQZ312-5G1-C8 3 PORTED POUR LE CORPS
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(style haute pression : 1.0MPa)
  • Facteur Cv : VQZ200 0.4 - 0.6; VQZ300 0.75 - 0.9
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse :VQZ200 joint métallique 14ms ou moins; joint en caoutchouc 15ms ou lessVQZ300 joint métallique 17ms ou moins; joint en caoutchouc 25ms ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté