Motion
VQZ3220-6G-02T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3220-6G-02T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 12 V c.c., 2 solénoïde, œillet, corps à orifice, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09810305
N° MFRVQZ3220-6G-02T
Prix85.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3220-6G-02T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 12 V c.c., 2 solénoïde, œillet, corps à orifice, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09810305
N° MFRVQZ3220-6G-02T
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
Prix85.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VQZ3220-6G-02T , CORPS OBLONGÉ (C.C.)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good