Motion
VQD1131W-5M-M5

SMC CORP OF AMERICA
VQD1131W-5M-M5

Électrovanne à orifice 4
N° D’ARTICLE MI09810517
N° MFRVQD1131W-5M-M5
Prix38.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQD1131W-5M-M5

Électrovanne à orifice 4
N° D’ARTICLE MI09810517
N° MFRVQD1131W-5M-M5
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
Prix38.13 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VQD

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQD1131W-5M-M5 4
  • Fluide : Air/gaz inertiel
  • Plage de pression de service : 0MPa/10Torr (aspiration) - 0.7MPa (7.1kgf/cm 2 )
  • Zone efficace (facteur Cv) : type standard 0.9mm 2 (0.05); type à haut débit 1.5mm 2 (0.08)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Temps de réponse : ON : 4ms; OFF : 2ms
  • Température ambiante/liquide : -10 à 50°C

You May Also Like

Les clients ont également acheté