Motion
VQZ3221B-5YOW1-02F-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3221B-5YOW1-02F-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - position 2 double, 24 V CC, borne DIN sans connecteur
N° D’ARTICLE MI09810602
N° MFRVQZ3221B-5YOW1-02F-Q
Prix96.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3221B-5YOW1-02F-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - position 2 double, 24 V CC, borne DIN sans connecteur
N° D’ARTICLE MI09810602
N° MFRVQZ3221B-5YOW1-02F-Q
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
Prix96.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    2 positions doubles
  • Pays d’origine
    JP
  • À utiliser avec la série
    VQZ3000 largeur de carrosserie 18mm
  • Fonction
    Type de réponse haute vitesse
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
PORT VQZ3221B-5YOW1-02F-Q 3000 SÉRIE 5
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);joint en caoutchouc 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté