Motion
VQD1151V-5LO-M5

SMC CORP OF AMERICA
VQD1151V-5LO-M5

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT 4
N° D’ARTICLE MI09810683
N° MFRVQD1151V-5LO-M5
Prix45.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQD1151V-5LO-M5

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT 4
N° D’ARTICLE MI09810683
N° MFRVQD1151V-5LO-M5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix45.81 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VQD

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQD1151V-5LO-M5 4
  • Fluide : Air/gaz inertiel
  • Plage de pression de service : 0MPa/10Torr (aspiration) - 0.7MPa (7.1kgf/cm 2 )
  • Zone efficace (facteur Cv) : type standard 0.9mm 2 (0.05); type à haut débit 1.5mm 2 (0.08)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Temps de réponse : ON : 4ms; OFF : 2ms
  • Température ambiante/liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté