Motion
VQD1151W-6M
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT 4
N° D’ARTICLE MI09810766
N° MFRVQD1151W-6M
Prix41.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT 4
N° D’ARTICLE MI09810766
N° MFRVQD1151W-6M
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
Prix41.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VQD

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTROVANNE VQD1151W-6M 4 PORTS
  • Fluide : Air/gaz inertiel
  • Plage de pression de service : 0MPa/10Torr (aspiration) - 0.7MPa (7.1kgf/cm 2 )
  • Zone efficace (facteur Cv) : type standard 0.9mm 2 (0.05); type à haut débit 1.5mm 2 (0.08)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Temps de réponse : ON : 4ms; OFF : 2ms
  • Température ambiante/liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté