Motion
VQZ3250B-5MOB1-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3250B-5MOB1-Q

Vanne de régulation d'air actionnée par solénoïde - 4-Way, 2 positions double, 24 V c.c., 2 solénoïde, Fiche M sans connecteur, montée sur socle, 1/4 po
N° D’ARTICLE MI09811485
N° MFRVQZ3250B-5MOB1-Q
Prix93.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3250B-5MOB1-Q

Vanne de régulation d'air actionnée par solénoïde - 4-Way, 2 positions double, 24 V c.c., 2 solénoïde, Fiche M sans connecteur, montée sur socle, 1/4 po
N° D’ARTICLE MI09811485
N° MFRVQZ3250B-5MOB1-Q
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
Prix93.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Actionnement
    2 positions doubles
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ3000 largeur de carrosserie 18mm
  • Fonction
    Type de réponse haute vitesse
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
PORT VQZ3250B-5MOB1-Q 3000 SÉRIE 5
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); joint en caoutchouc 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté