Motion
VT307-5DZ1-02-Q

SMC CORP OF AMERICA
VT307-5DZ1-02-Q

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 2-Way, 24 V CC, borne DIN, corps oblong, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09811972
N° MFRVT307-5DZ1-02-Q
Prix36.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VT307-5DZ1-02-Q

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 2-Way, 24 V CC, borne DIN, corps oblong, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09811972
N° MFRVT307-5DZ1-02-Q

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix36.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Direction du débit
    2-Way
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    VT3
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À 3 PORTS AVEC CORPS VT307-5DZ1-02-Q
  • Tapis à commande directe à 3 ports
  • Joint en caoutchouc
  • Vanne simple avec diverses fonctions de vanne
  • Résistant à l’ozone à faible concentration

You May Also Like

Les clients ont également acheté