Motion
VT307K-6G1-02N

SMC CORP OF AMERICA
VT307K-6G1-02N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2-Way, 12 V c.c., 2 solénoïde, œillet, corps à orifice, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09813260
N° MFRVT307K-6G1-02N
Prix29.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VT307K-6G1-02N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2-Way, 12 V c.c., 2 solénoïde, œillet, corps à orifice, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09813260
N° MFRVT307K-6G1-02N

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Direction du débit
    2-Way
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    VT3
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À 3 PORTS AVEC CORPS VT307K-6G1-02N
  • Tapis à commande directe à 3 ports
  • Joint en caoutchouc
  • Vanne simple avec diverses fonctions de vanne
  • Résistant à l’ozone à faible concentration

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté