Motion
VSS8-6-FG-S-3EZ-V1A02T

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-6-FG-S-3EZ-V1A02T

VANNE, ISO
N° D’ARTICLE MI09813377
N° MFRVSS8-6-FG-S-3EZ-V1A02T
Prix153.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-6-FG-S-3EZ-V1A02T

VANNE, ISO
N° D’ARTICLE MI09813377
N° MFRVSS8-6-FG-S-3EZ-V1A02T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix153.15 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VSS

Aperçu

Description du fabricant
VSS8-6-FG-S-3EZ-V1A02T VANNE, ISO
  • Fluide : air, gaz d’inertie
  • Pression de service maximale : 1.0MPa
  • Pression de service minimale : 0.1MPa
  • Débit : Cv 2.0
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Valeur nominale : IP67, NEMA4 Abaissement du tuyau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon