Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 po
Details
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- Nombre de postes3
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- SérieVFS
- Entrée électrique du solénoïdeNon enfichable
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Norme de filetageNPTF
Aperçu
Description du fabricant
VV5FS3-10-031-02T 3 STA. MFLD
- Collecteurs de type série VFS3000
- Type de fil : Rc(PT)
- Corps à orifice : base de collecteur séparée
- Monté sur socle : enfichable et non enfichable
- Port disponible : 1/4, 3/8
- Postes maximum : 15 (selon le style)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité