Motion
VR1210F-09
ROBINET-NAVETTE AVEC AJUSTEMENT À UNE TOUCHE
N° D’ARTICLE MI09815271
N° MFRVR1210F-09
Prix11.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROBINET-NAVETTE AVEC AJUSTEMENT À UNE TOUCHE
N° D’ARTICLE MI09815271
N° MFRVR1210F-09
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
Prix11.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VALVE DE NAVETTE VR1210F-09 AVEC AJUSTEMENT À UNE TOUCHE
  • Robinet de navette avec raccord à une touche
  • Pression de service maximale : 1MPa (145 psi)
  • Pression de service minimale : 0.05MPa (7 psi)
  • Pression d’épreuve : 1.5MPa (218 psi)
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (23° à 140°F) (sans gel)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté