Motion
VV5QC41-0403NSD60

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC41-0403NSD60

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, collecteur, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09821779
N° MFRVV5QC41-0403NSD60
Prix273.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC41-0403NSD60

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, collecteur, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09821779
N° MFRVV5QC41-0403NSD60

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix273.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    VQC

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC41-0403NSD60 COLLECTEUR VQC
  • Collecteur enfichable de type EX600 monté sur socle pour VQC4000 vannes
  • Boîtier de protection conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
  • Protocoles DeviceNet‚¢, PROFIBUS DP et CC-Link, EtherNet/IP‚ bus de terrain EtherCAT
  • Maximum de 12 stations disponibles en standard

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good