Motion
VVX232NC-05-1

SMC CORP OF AMERICA
VVX232NC-05-1

VANNE DE PORT VX2 2 avec vanne de type N.C.
N° D’ARTICLE MI09829823
N° MFRVVX232NC-05-1
Prix58.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VVX232NC-05-1

VANNE DE PORT VX2 2 avec vanne de type N.C.
N° D’ARTICLE MI09829823
N° MFRVVX232NC-05-1
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
Prix58.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bobine
    3
  • Diamètre de l’orifice
    10 mm
  • Taille du port
    12 de diamètre
  • Poids
    770 g

Détails

  • Matériau du corps
    Résine (avec support)
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de vanne
    N.C.

Aperçu

Description du fabricant
VVX232NC-05-1 BASE DE COLLECTEUR, VXE
  • Taille du port (sortie) : Rc1/8, Rc1/4
  • Matériau d’étanchéité disponible : NBR, FKM, EPDM
  • Tension nominale : 12VDC, 24VDC
  • Nombre de stations applicables : 2 à 10

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté