Motion
VVX210B05A
VANNE DE PORT VX2 2 avec vanne de type N.C.
N° D’ARTICLE MI09830072
N° MFRVVX210B05A
Prix36.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE DE PORT VX2 2 avec vanne de type N.C.
N° D’ARTICLE MI09830072
N° MFRVVX210B05A
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
Prix36.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bobine
    1
  • Diamètre de l’orifice
    3 mm
  • Taille du port
    1/8
  • Poids
    0.41 kg

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Liquide
    Air
  • Type de vanne
    N.C.

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR DE VVX210B05A BARRES
  • Matériau de base : aluminium
  • Port individuel de 1/8 ou 1/4 pouces
  • Jusqu’à 10 stations
  • Options : filetages Rc, G ou NPT, sans huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté