Motion
VX3114GZ-01N-6DO1-B

SMC CORP OF AMERICA
VX3114GZ-01N-6DO1-B

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 4 (COM, unité simple), 12 V CC
N° D’ARTICLE MI09832125
N° MFRVX3114GZ-01N-6DO1-B
Prix64.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3114GZ-01N-6DO1-B

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 4 (COM, unité simple), 12 V CC
N° D’ARTICLE MI09832125
N° MFRVX3114GZ-01N-6DO1-B
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
Prix64.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    1.5 mm
  • Taille du port
    01 (1/8)

Détails

  • Support inclus
    Oui
  • Entrée électrique
    DIN sans connecteur
  • Modèle
    31
  • Sans huile
    Oui
  • Options
    G (Pour l'air et l'eau -- Joints : NBR, Corps : acier inoxydable, Bobine : classe B)
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Redresseur
    Aucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
  • Série
    VX3
  • Style
    4 (COM, unité simple)
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VX3114GZ-01N-6DO1-B PORT OP 3 DIRECT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté