Motion
VX3112-02-2GR1

SMC CORP OF AMERICA
VX3112-02-2GR1

VANNE SOLÉNOÏDE 3 PORT 2 (N.O., unité simple), 200 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI09832636
N° MFRVX3112-02-2GR1
Prix29.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3112-02-2GR1

VANNE SOLÉNOÏDE 3 PORT 2 (N.O., unité simple), 200 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI09832636
N° MFRVX3112-02-2GR1
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
Prix29.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    1.5 mm

Détails

  • Entrée électrique
    Œillet
  • Modèle
    31
  • Sans huile
    Non
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Redresseur
    Bobine c.a. de classe B avec redresseur à pleine onde
  • Série
    VX3
  • Style
    2 (N.O., unité simple)
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    200 V c.a., 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
VX3112-02-2GR1 PORT OP 3 DIRECT
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon