Motion
VX3220GZ-02T-5DS1

SMC CORP OF AMERICA
VX3220GZ-02T-5DS1

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 0 (N.C., Unité simple), 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI09833085
N° MFRVX3220GZ-02T-5DS1
Prix90.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3220GZ-02T-5DS1

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 0 (N.C., Unité simple), 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI09833085
N° MFRVX3220GZ-02T-5DS1
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
Prix90.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    2.2 mm
  • Taille du port
    02 (1/4)

Détails

  • Entrée électrique
    DIN
  • Modèle
    32
  • Sans huile
    Oui
  • Options
    G (Pour l'air et l'eau -- Joints : NBR, Corps : acier inoxydable, Bobine : classe B)
  • Filetage de port standard
    NPTF
  • Redresseur
    Aucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
  • Série
    VX3
  • Style
    0 (N.C., unité unique)
  • Détecteur de surtension
    Oui
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VX3220GZ-02T-5DS1 PORT OP 3 DIRECT
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Les clients ont également acheté