Motion
VX3230-02N-5GS1

SMC CORP OF AMERICA
VX3230-02N-5GS1

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 2-Way, 24 V c.c., œillet, en ligne, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09833805
N° MFRVX3230-02N-5GS1
Prix50.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3230-02N-5GS1

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 2-Way, 24 V c.c., œillet, en ligne, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09833805
N° MFRVX3230-02N-5GS1
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
Prix50.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    3 mm
  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Entrée électrique
    Œillet
  • Direction du débit
    2-Way
  • Modèle
    32
  • Sans huile
    Non
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Redresseur
    Aucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
  • Série
    VX3
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Style
    0 (N.C., unité unique)
  • Détecteur de surtension
    Oui
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VX3230-02N-5GS1 PORT OP 3 DIRECT
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté