Motion
VX3230G-02N-3CR1

SMC CORP OF AMERICA
VX3230G-02N-3CR1

VANNE SOLÉNOÏDE 3 PORT 0 (N.C., Unité simple), 110 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI09833852
N° MFRVX3230G-02N-3CR1
Prix82.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3230G-02N-3CR1

VANNE SOLÉNOÏDE 3 PORT 0 (N.C., Unité simple), 110 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI09833852
N° MFRVX3230G-02N-3CR1
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
Prix82.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    3 mm
  • Taille du port
    02 (1/4)

Détails

  • Entrée électrique
    Conduit
  • Modèle
    32
  • Sans huile
    Non
  • Options
    G (Pour l'air et l'eau -- Joints : NBR, Corps : acier inoxydable, Bobine : classe B)
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Redresseur
    Bobine c.a. de classe B avec redresseur à pleine onde
  • Série
    VX3
  • Style
    0 (N.C., unité unique)
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    110 V c.a., 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
VX3230G-02N-3CR1 PORT OP 3 DIRECT
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté