Motion
VX3130A-02N-3CR1

SMC CORP OF AMERICA
VX3130A-02N-3CR1

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 3-Way, 110 V CA, borne de conduit, en ligne, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09834111
N° MFRVX3130A-02N-3CR1
Prix38.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3130A-02N-3CR1

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 3-Way, 110 V CA, borne de conduit, en ligne, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09834111
N° MFRVX3130A-02N-3CR1
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
Prix38.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    3 mm
  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Entrée électrique
    Conduit
  • Direction du débit
    3-Way
  • Modèle
    31
  • Sans huile
    Non
  • Options
    A (Pour huile -- Joints : FKM, Corps : laiton, Bobine : classe B)
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Redresseur
    Bobine c.a. de classe B avec redresseur à pleine onde
  • Série
    VX3
  • Entrée électrique du solénoïde
    Terminal de conduit
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Style
    0 (N.C., unité unique)
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    110 V c.a., 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
VX3130A-02N-3CR1 PORT OP 3 DIRECT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté