Motion
VX3130JZ-02N-5DZ1-B

SMC CORP OF AMERICA
VX3130JZ-02N-5DZ1-B

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 2-Way, 24 V CC, borne DIN, en ligne, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09834254
N° MFRVX3130JZ-02N-5DZ1-B
Prix73.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3130JZ-02N-5DZ1-B

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 2-Way, 24 V CC, borne DIN, en ligne, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09834254
N° MFRVX3130JZ-02N-5DZ1-B
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
Prix73.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    3 mm
  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Support inclus
    Oui
  • Entrée électrique
    DIN
  • Direction du débit
    2-Way
  • Modèle
    31
  • Sans huile
    Oui
  • Options
    J (Pour le cuivre/sans fluor -- Joints : EPDM, Corps : acier inoxydable, Bobine : classe B)
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Redresseur
    Aucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
  • Série
    VX3
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Style
    0 (N.C., unité unique)
  • Détecteur de surtension
    Suppresseur de lumière et de surtension
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VX3130JZ-02N-5DZ1-B PORT OP 3 DIRECT
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté