Motion
VX3344-03N-5G1

SMC CORP OF AMERICA
VX3344-03N-5G1

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 4 (COM, unité simple), 24 V CC
N° D’ARTICLE MI09834542
N° MFRVX3344-03N-5G1
Prix52.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3344-03N-5G1

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 4 (COM, unité simple), 24 V CC
N° D’ARTICLE MI09834542
N° MFRVX3344-03N-5G1
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
Prix52.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    4 mm
  • Taille du port
    03 (3/8)

Détails

  • Entrée électrique
    Œillet
  • Modèle
    33
  • Sans huile
    Non
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Redresseur
    Aucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
  • Série
    VX3
  • Style
    4 (COM, unité simple)
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VX3344-03N-5G1 PORT OP 3 DIRECT
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté