Motion
VX3330-03N-3DLR1

SMC CORP OF AMERICA
VX3330-03N-3DLR1

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 110 V CA, 3/8 NPT
N° D’ARTICLE MI09834876
N° MFRVX3330-03N-3DLR1
Prix60.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3330-03N-3DLR1

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 110 V CA, 3/8 NPT
N° D’ARTICLE MI09834876
N° MFRVX3330-03N-3DLR1
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
Prix60.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    3 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT

Détails

  • Entrée électrique
    DIN
  • Modèle
    33
  • Sans huile
    Non
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Redresseur
    Bobine c.a. de classe B avec redresseur à pleine onde
  • Série
    VX3
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Style
    0 (N.C., unité unique)
  • Détecteur de surtension
    Lumière
  • Tension
    110 V c.a., 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
VX3330-03N-3DLR1 PORT OP 3 DIRECT
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté