Motion
VXZ233CF
Électrovanne à port Pilot Op 2 , (N.C.)
N° D’ARTICLE MI09836007
N° MFRVXZ233CF
Prix112.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne à port Pilot Op 2 , (N.C.)
N° D’ARTICLE MI09836007
N° MFRVXZ233CF
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
Prix112.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    600 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE DE PORT 2 OP PILOTE VXZ233CF
  • Matériau du corps : laiton, acier inoxydable
  • Moyen : huile dont la viscosité ne dépasse pas 50 mm2/s. Température du produit : -5 à 60°C
  • Pression maximale : 1.5MPa
  • Boîtier IP65
  • Type de vanne : normalement fermée, normalement ouverte

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté