Motion
10-CDM2L40-100Z-H7A1

SMC CORP OF AMERICA
10-CDM2L40-100Z-H7A1

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09840205
N° MFR10-CDM2L40-100Z-H7A1
Prix221.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
10-CDM2L40-100Z-H7A1

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09840205
N° MFR10-CDM2L40-100Z-H7A1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix221.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire NPN
  • Série Clean
    Type de soulagement
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style du pied axial
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
10-CDM2L40-100Z-H7A1 CYLINDRE, AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté