Motion
10-IR1000-F01B

SMC CORP OF AMERICA
10-IR1000-F01B

Régulateur compacté et léger - Orifice d’entrée 1/8 po., filetage d’entrée G, droit, filetage de sortie G
N° D’ARTICLE MI09840544
N° MFR10-IR1000-F01B
Prix136.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
10-IR1000-F01B

Régulateur compacté et léger - Orifice d’entrée 1/8 po., filetage d’entrée G, droit, filetage de sortie G
N° D’ARTICLE MI09840544
N° MFR10-IR1000-F01B
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
Prix136.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    IR1000
  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de montage
    Avec option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    IR1000/2000/3000
  • Définir la plage de pression
    0.7 à 73 psi

Aperçu

Description du fabricant
10-IR1000-F01B RÉGULATEUR DE PRÉCISION

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon