Motion
10-VQD1121V-5M-M5

SMC CORP OF AMERICA
10-VQD1121V-5M-M5

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI09841543
N° MFR10-VQD1121V-5M-M5
Prix60.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
10-VQD1121V-5M-M5

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI09841543
N° MFR10-VQD1121V-5M-M5
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
Prix60.51 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VQD

Aperçu

Description du fabricant
10-VQD1121V-5M-M5 VANNE, SOL
  • Fluide : Air/gaz inertiel
  • Plage de pression de service : 0MPa/10Torr (aspiration) - 0.7MPa (7.1kgf/cm 2 )
  • Zone efficace (facteur Cv) : type standard 0.9mm 2 (0.05); type à haut débit 1.5mm 2 (0.08)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Temps de réponse : ON : 4ms; OFF : 2ms
  • Température ambiante/liquide : -10 à 50°C

Les clients ont également acheté