Motion
11-CDM2B20TN-25Z-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
11-CDM2B20TN-25Z-M9PSAPC

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09841698
N° MFR11-CDM2B20TN-25Z-M9PSAPC
Prix199.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
11-CDM2B20TN-25Z-M9PSAPC

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09841698
N° MFR11-CDM2B20TN-25Z-M9PSAPC
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
Prix199.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, Vertical
  • Série Clean
    Type d’aspiration sous vide
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style de base
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
11-CDM2B20TN-25Z-M9PSAPC CYLINDRE, AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté